Beli lemari stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Lemari Pakaian Stainless
    Mulai

    Rp28.999.900

    Non Brand Lemari Pakaian Stainless
    atribut:
    • Lenght (cm): 120
    • Width (cm): 40
    • Height (cm): 185
    • Material: Stainless Steel
    • Grade: 201
  2. MUTU Lemari Dapur
    Mulai

    Rp3.099.900

    MUTU Lemari Dapur
    Deskripsi:
    Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-down
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
  3. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  4. DURHAM MFG Small Part Compartmented-Box Cabinet & Box
    Mulai

    Rp299.900

    DURHAM MFG Small Part Compartmented-Box Cabinet & Box
    Deskripsi:
    These cabinets hold compatible large compartmented boxes to keep them organized when not in use. Also known as slide racks, the cabinets have slides that allow the boxes to be pulled out like drawers when accessing the boxes' contents. Boxes are not included with these cabinets, so users can choose the boxes that best meet their needs.
  5. IRISOHYAMA Small Item Cabinet
    Mulai

    Rp1.799.900

    IRISOHYAMA Small Item Cabinet
    atribut:
    • Color: Light Gray
  6. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  7. Non Brand Swing Door Cabinet Table Stainless Steel 304 (Meja Kabinet)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Non Brand Swing Door Cabinet Table Stainless Steel 304 (Meja Kabinet)
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Door: Swing
    • Adjustable Foot: Yes
  8. KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Deskripsi:
    Adjustable Gear Puller 2 Arm Quick 10inch adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 10inch menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya. Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Gear Puller
    • Size (inch): 8
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 205x150x42
  9. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

  10. Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    Mulai

    Rp629.900

    Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  11. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  12. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  13. SANKA Cooler Box Ban Sereno (Kotak Pendingin Makanan)
    Mulai

    Rp329.900

    SANKA Cooler Box Ban Sereno (Kotak Pendingin Makanan)
    atribut:
    • Material: Lid, body, handle = Polypropylene Insulation = Styrofoam
  14. AS ONE Cool Box
    Mulai

    Rp169.900

    AS ONE Cool Box
    Deskripsi:
    It has excellent heat insulation. The ice pack (sold separately) fits in the upper part of the box (just below the lid).
    atribut:
    • Material: Body/Lid/Styrofoam
  15. IRIS OHYAMA Lemari Penyimpanan Home Locker
    Mulai

    Rp2.299.900

    IRIS OHYAMA Lemari Penyimpanan Home Locker
    Deskripsi:
    -Optimum storage for use in narrow space.-Can use a commercially available padlock to prevent theft.(#40mm type) .-Includes movable shelf boardx2
Daftar Harga lemari stainless steel Terbaru October 2026
Non Brand Lemari Pakaian StainlessRp28.999.900
MUTU Lemari DapurRp3.099.900
SHUTER Steel Parts Cabinet (Laci Rak Komponen)Rp6.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp3.599.900
DURHAM MFG Small Part Compartmented-Box Cabinet & BoxRp299.900
IRISOHYAMA Small Item CabinetRp1.799.900
KRISBOW Lemari KunciRp409.900
Non Brand Swing Door Cabinet Table Stainless Steel 304 (Meja Kabinet)Rp30.999.900
KRISBOW Treker Gear Kaki 2 AdjustableRp999.900
KRISBOW Lemari Arsip 4 SusunRp2.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait